QUINTELA - Perfil en C - Profundidad 10mm - Ancho 20mm - Longitud 2 m - CP-2010

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
QUINTELA - Perfil en C - Profundidad 10mm - Ancho 20mm - Longitud 2 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Forma de perforador - Ranura larga

  • Grosor del material - 1 mm

Packaging

  • 2 Unid.

Referencia del fabricante

CP-2010

Ref.Sonepar

65823

EAN

8424167036139

Modelo:

Otros

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Forma de perforador:

Ranura larga

Grosor del material:

1 mm

Longitud:

2000 mm

Altura:

10 mm

Perfil perforado en C - Simétrico EN 60715 - Profundidad 10mm - Ancho 20mm - Longitud 2 m.

Un producto de QUINTELA

Descubra la serie QUINTELA