RAMON SOLER - CARTUCHO TERMOLUX CROMO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 9
Longitud de la rosca - 8 mm
Anchura de la llave - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1700T
Ref.Sonepar
164827
EAN
8428506842993
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
PG
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
9
Longitud de la rosca:
8 mm
Anchura de la llave:
17 mm
Dimensión angular hexágona:
20 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
6.5...8.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Libre de halógenos:
no
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Resistente a los impactos:
no
Número RAL:
7035
Protección de radio de curva:
no
Con contratuerca:
no
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Disminución de tensión:
no
Tipo de sellado:
Anillo sellador
Casquillo de tornillo separable:
no
Temperatura de trabajo:
-20...85 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para cable armado:
no
Versión EMC:
no
Apantallado:
no
Un producto de RAMON SOLER
Descubra la serie RAMON SOLER


