REMS - Abocardado eléctrico HURRICAN SET12-15-18-22 r220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
151000 R220
Ref.Sonepar
677090
EAN
4039976024747
Abocardador de tubos eléctrico HURRICAN SET12-15-18-22 R220. Abocardador de tubos eléctrico para tubos de cobre duro y recocido diámetro 10 22 mm, diámetro 3/8 7/8", s <= 1,5 mm. Máquina accionadora con husillo hexagonal, engranaje libre de mantenimiento, motor universal 1~, 230 V, 5060 Hz, 600 W, potente par de giro tanto a derecha como a izquierda a bajas revoluciones, pulsador de seguridad. Manejo electrónico de las revoluciones, sin escalonamientos. Empuñadura de sujeción. Portaherramientas, broca de taladrar, tenaza de leva, lubricante. Herramientas abocardadoras a elegir para tubos en dimensiones en mm o en pulgadas. En caja metálica resistente.
Un producto de REMS
Descubra la serie REMS


