Fin de vida

REMS - ACUMULADOR AKKU LI-LON 14,4V 1,65Ah - 571545 R14

Rems España, S.A.
CopiarCopiar
REMS - ACUMULADOR AKKU LI-LON 14,4V 1,65Ah

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

571545 R14

Ref.Sonepar

279276

EAN

4039976109352

Acumulador Li-Ion de 14,4 V y 1,5 Ah para prensadora axial por acumulador REMS Ax-Press 25 LACC Basic-Pack.

Un producto de REMS

Descubra la serie REMS