REMS - Aparato soldar manguito MSG125 diámetro 16-125 1400W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
256320 R220
Ref.Sonepar
677009
EAN
4039976036719
REMS MSG. Aparato de soldar manguitos con termoelemento para tubos y accesorios de plástico de PB, PE, PP, PVDF. Termoelemento 230 V, sin elementos calentadores manguito/tubo. Temperatura regulable 180290°C, regulada para tubos de PP en 260°C, con regulación electrónica de temperatura con escasa tolerancia (EE) o Temperatura prefijada para tubos de PP en 260°C, con regulación mecánica de temperatura con una tolerancia de +/- 10°C (FM). Soporte auxiliar. Sujeción al banco de trabajo para la fijación del aparato en posición horizontal o vertical (no para MSG 25). Llave hexagonal para el montaje y desmontaje de los elementos calentadores manguito/tubo. En caja de cartón.
Un producto de REMS
Descubra la serie REMS