REMS - Bomba eléctrico llenado centrifugo solar solar-pushI80

Rems España, S.A.
CopiarCopiar
REMS - Bomba eléctrico llenado centrifugo solar solar-pushI80

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

115311 R220

Ref.Sonepar

275067

EAN

4039976100540

REMS Solar-Push I 80. Bomba impulsora auto aspirante a seco, con aspas especiales, apta para diversos líquidos, p. ej. líquidos termoportadores, agentes anticongelantes, agua, soluciones acuosas, emulsiones. Motor de condensador comprobado de alto rendimiento silencioso, 1000 W, interruptor de encendido/apagado. Gran caudal de <= 27 l/min para un llenado rápido, lavado eficiente y ventilación de sistemas cerrados y para llenar depósitos. Válvula de descarga de presión para una descarga sencilla de la presión en el interior de la manguera una vez concluidos los trabajos. Para uso continuado a <= 80°C. Caudal a una altura de 40 m 18 l/min, Caudal <= 27 l/min, Presión <= 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi, temperatura de líquidos (durante uso continuado) <= 80°C, valor pH del líquido 7 - 8.

Un producto de REMS

Descubra la serie REMS