REMS - Bomba electrónico lavado MULTI-PUSH SL SET - 115610 R220

Rems España, S.A.
CopiarCopiar
REMS - Bomba electrónico lavado MULTI-PUSH SL SET

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

115610 R220

Ref.Sonepar

658010

EAN

4039976132091

REMS Multi-Push SL Set. Bomba electrónica de lavado y comprobación de presión con compresor libre de aceite. Para lavar con agua o mezcla de agua/ aire, des infectar, limpiar, conservar sistemas de tuberías, para comprobar la presión de sistemas de tuberías y depósitos con aire comprimido, como bomba de aire comprimido para llenar de forma regulada depósitos de todo tipo con aire comprimido, p <= 0,8 MPa/8 bar/116 psi, y para accionar herramientas neumáticas <= 230 Nl/min. Unidad de entrada y control. Compresor de émbolo de presión hidráulica con mecanismo de manivela, motor de condensador 230 V, 50 Hz, 1500 W. Interruptor protector (PRCD). Bastidor de tubo de acero transportable. Cierres para entradas y salidas de agua de REMS Multi-Push. 2 mangueras de aspiración/presión diámetro 1", con refuerzo de tejido, 1,5 m de largo, con racores de manguera 1", con cierres. 1 manguera de aire comprimido diámetro 8 mm, 1,5 m de largo, con acoplamiento rápido DN 5 y racor de manguera 1/2", para comprobación de presión con aire comprimido. Manguera de unión compresor/conexiones de agua, 0,6 m de largo, con acoplamiento rápido DN 7,2 y racor de manguera 1", racor doble 1", para eliminar por soplado restos de agua en REMS Multi-Push y mangueras de aspiración/presión al fi analizar los trabajos. Sin unidad de desinfección, sin unidad de limpieza y conservación. En caja de cartón.

Un producto de REMS

Descubra la serie REMS