REMS - Curvatubos eléctrico universal curvo Basic-Pack

Rems España, S.A.
CopiarCopiar
REMS - Curvatubos eléctrico universal curvo Basic-Pack

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

580010 R220

Ref.Sonepar

913897

EAN

4039976068796

REMS Curvo Set 32-40. Curvatubos eléctrico diámetro 10 – 40 mm, diámetro 1/4 – 13/8", hasta 180°. para tubos de cobre duro, semi duro y blando, también tubos de pared fi na diámetro 10 – 35 mm, diámetro 3/8 – 13/8", tubos de cobre recocido, revestido, también de pared fi na diámetro 10–18 mm, tubos del sistema de prensado de acero inoxidable diámetro 12–42 mm, acero C, también multicapas diámetro 12–28 mm, tubos de acero blando de precisión diámetro 10–28 mm, tubos de acero EN 10255 diámetro 1/4 – 3/4", tubos de acero para instalaciones eléctricas EN 50086 diámetro 16–32 mm, tubos multicapa diámetro 14–40 mm, y otros. Máquina accionadora con engranaje libre de mantenimiento, con embrague deslizante de seguridad, motor universal, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, interruptor pulsador de seguridad electrónico, sin escalonamiento, marcha derecha e izquierda. Bulón. Para cada diámetro de tubo una horma de curvar y una pieza deslizante. En caja metálica.

Un producto de REMS

Descubra la serie REMS