REMS - Curvatubos manual SWING SET 16-20-25/26-32
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
153029 R
Ref.Sonepar
751309
EAN
4039976026420
REMS Swing Set 16-20-25/26-32. Curvatubos manual diámetro 10 32 mm, diámetro 3/8 7/8", hasta 90°. Tubos de cobre recocido diámetro 10 22 mm, diámetro 3/8 7/8", s <= 1mm, tubos de cobre recocido revestido diámetro 10 18 mm, diámetro 3/8 5/8", s <= 1mm, tubos de acero C recocido revestido de los sistemas de prensar diámetro 12 18 mm, s <= 1,2, tubos de acero de precisión blando diámetro 10 18 mm, s <= 1mm, tubos multicapa diámetro 14 32 mm. Hasta diámetro 26 mm con dispositivo accionador, hormas de curvar, soporte para piezas deslizantes S diámetro 10 26 mm con piezas deslizantes, en robusto(a) caja metálica resistente/maleta. Hasta diámetro 32 mm con dispositivo accionador, hormas de curvar, 2 soportes para piezas deslizantes diámetro 10 26 mm y diámetro 32 mm con piezas deslizantes, en maleta robusta.
Un producto de REMS
Descubra la serie REMS


