REMS - Expandidor abocardado eléctrico TWIST/HURRICAN12

Rems España, S.A.
CopiarCopiar
REMS - Expandidor abocardado eléctrico TWIST/HURRICAN12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

156010 R220

Ref.Sonepar

519382

EAN

4039976027342

Expandidor de tubos eléctrico y abocardador de tubos eléctrico TWIST/HURRICAN Set 12-15-18-22 para tubos de cobre duro y recocido. Expansiones de tubos diámetro 12 – 22 mm, diámetro 3/8 – 7/8", s <= 1 mm, abocardados de tubos diámetro 10 – 22 mm, diámetro 3/8 – 7/8", s <= 1,5 mm. Máquina accionadora con husillo hexagonal, engranaje libre de mantenimiento, motor universal 1~, 230 V, 50–60 Hz, 600 W, potente par de giro tanto a derecha como a izquierda a bajas revoluciones, interruptor electrónico de seguridad de pulsación sin escalonamiento. Empuñadura de sujeción. Portaherramientas, broca de taladrar, tenaza de leva, lubricante. Herramientas de expandir y abocardar a elegir para tubos de dimensiones en mm o en pulgadas. En caja metálica resistente.

Un producto de REMS

Descubra la serie REMS