REMS - Expandidor manual EX-PRESS cobre SET12-22

Rems España, S.A.
CopiarCopiar
REMS - Expandidor manual EX-PRESS cobre SET12-22

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

150000 R

Ref.Sonepar

653935

EAN

4039976023139

REMS Ex-Press Cu Set. Expandidor manual de tubos diámetro 8 – 42 mm, diámetro 3/8 – 1.1/8". Tubos de cobre recocido diámetro 8 – 42 mm, diámetro 3/8 – 1.1/8", s <= 1,5 mm, tubos de aluminio blando y tubos de acero de precisión blando diámetro 8 – 42 mm, diámetro 3/8 – 1.1/8", s <= 1,2 mm, tubos de acero inoxidable blando diámetro 8 – 42 mm, diámetro 3/8 – 1.1/8", s <= 1 mm. Tenaza de expandir, cabezales de expandir a elegir para tubos en mm o en pulgadas. En caja metálica resistente. Set 12-15-18-22.

Un producto de REMS

Descubra la serie REMS