REMS - Herramienta abocardadora diámetro 15mm - 151125 R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
151125 R
Ref.Sonepar
633331
EAN
4039976024945
REMS Hurrican H Set. Abocardador de tubos de diámetro 15 milímetros manual para tubos de cobre duro y recocido diámetro 10 22 mm, diámetro 3/8 7/8", s <= 1,5 mm. Portaherramientas, broca de taladrar, tenaza de leva, lubricante. Herramientas abocardadoras a elegir para tubos de dimensiones en mm o pulgadas. En maletín resistente.
Un producto de REMS
Descubra la serie REMS