REMS - Herramienta expandir tubo diámetro 15mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
156225
Ref.Sonepar
198940
EAN
4039976027540
Expandidor de tubos eléctrico Twist Set para tubos con diámetro de 15 milímetros. para tubos de cobre duro y recocido diámetro 12 22 mm, diámetro 3/8 7/8", s <= 1 mm. Máquina accionadora con husillo hexagonal, engranaje libre de mantenimiento, motor universal 1~, 230 V, 5060 Hz, 600 W, potente par de giro tanto a derecha como a izquierda a bajas revoluciones, pulsador de seguridad. Manejo electrónico de las revoluciones, sin escalonamientos. Empuñadura de sujeción. Lubricante. Herramientas de expandir a elegir para tubos en dimensiones en mm o en pulgadas. En caja metálica resistente.
Un producto de REMS
Descubra la serie REMS