REMS - LINTERNA LED PARA ACUMULADOR 14,4V - 175200 R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
175200 R
Ref.Sonepar
623287
EAN
4039976109079
REMS linterna de LEDs por acumulador. Linterna, práctica, súper brillante manual o de pie. Para iluminar el lugar de trabajo. Por acumulador o red. REMS linterna de LEDs por acumulador ilumina en cualquier situación. Linterna manual y de pie para acumuladores Li-Ion 14,4 V o conexión a red Li-Ion 230 V/14,4 V. Sin acumulador, sin cargador rápido, sin alimentación de tensión. En blíster.