REMS - Maquina cortatubos NANO Basic-Pack - 844010 R220

Rems España, S.A.
CopiarCopiar
REMS - Maquina cortatubos NANO Basic-Pack

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

844010 R220

Ref.Sonepar

670384

EAN

4039976088718

REMS Nano Basic-Pack. Cortatubos eléctrico para el corte rápido, en ángulo recto, de tubos diámetro 10–40 mm, sin rebaba exterior. Para tubos del sistema de prensado de acero inoxidable, acero C, diámetro 12–28 mm, cobre diámetro 10–35 mm. Tubos de unión de diámetro 10–40 mm. Con engranaje sin mantenimiento, motor de corriente continua probado 230 V, 50–60 Hz, 130 W. N° de revoluciones 130 min-1. Rodillos de contrapresión de acero de precisión endurecido. Interruptor pulsador de seguridad. Llave de boca SW 8. Sin cuchilla de corte. En bolsa de transporte.

Un producto de REMS

Descubra la serie REMS