REMS - Prensadora radial PACK-BASIC POWER-PRESS SE

Rems España, S.A.
CopiarCopiar
REMS - Prensadora radial PACK-BASIC POWER-PRESS SE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

572111 R220

Ref.Sonepar

208547

EAN

4039976127967

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Prensadora radial electroportátil para realizar uniones prensadas en tubos diámetro 10–108 (110) mm, diámetro 3/8 – 4". Para accionar tenazas/anillos de prensar REMS y tenazas/anillos de prensar compatibles de otros fabricantes. Alojamiento de tenaza para prensar con bloqueo automático. Accionamiento electromecánico con motor universal probado 230 V, 50–60 Hz, 450 W, engranaje sin mantenimiento con embrague deslizante de seguridad y sistema de avance con husillo roscado trapezoidal, protección contra sobrecarga, pulsador de seguridad. En caja metálica resistente.

Un producto de REMS

Descubra la serie REMS