REMS - SET CURVADORA HYDRO-SWING 14-16-18-20-26 - 153523 R

Rems España, S.A.
CopiarCopiar
REMS - SET CURVADORA HYDRO-SWING 14-16-18-20-26

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

153523 R

Ref.Sonepar

633614

EAN

4039976153218

REMS Swing Set 16 - 18 - 20 - 25/26 - 32. Curvatubos manual Ø 10 – 32 mm, Ø 3/8 – 7/8'', hasta 90º. Tubos de cobre recocido Ø 10 – 22 mm, Ø 3/8 – 7/8'', s <= 1mm, tubos de cobre recocido revestido Ø 10 – 18 mm, Ø 3/8 – 5/8'', s <= 1mm, tubos de acero C recocido revestido de los sistemas de prensar Ø 12 – 18 mm, s <= 1,2, tubos de acero de precisión blando Ø 10 – 18 mm, s <= 1mm, tubos multicapa Ø 14 – 32 mm. Hasta Ø 26 mm con dispositivo accionador, hormas de curvar, soporte para piezas deslizantes S Ø 10 – 26 mm con piezas deslizantes, en robusto(a) caja metálica resistente/maleta. Hasta Ø 32 mm con dispositivo accionador, hormas de curvar, 2 soportes para piezas deslizantes Ø 10 – 26 mm y Ø 32 mm con piezas deslizantes, en maleta robusta.

Un producto de REMS

Descubra la serie REMS