REMS - Set eva terraja profesional rosca manual 1/2-2"

Rems España, S.A.
CopiarCopiar
REMS - Set eva terraja profesional rosca manual 1/2-2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

520017

Ref.Sonepar

621051

EAN

4039976048385

Set REMS EVA. R 1/2 -3/4 -1-1.1/4 -11/2 - 2. Terraja manual con cabezal de cambio rápido. Para roscas en tubos 1/8 – 2", 16 – 50 mm, roscas en barras 6 – 30 mm, 1/4 – 1". Para roscas a derecha e izquierda. 1 maneral de carraca para todo el campo de roscado. Cabezales de cambio rápido con peines para roscas cónicas en tubos ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R derecha. Para roscas en tubos para instalaciones eléctricas según EN 60423 M. En caja metálica resistente o en caja de cartón.

Un producto de REMS

Descubra la serie REMS