REMS - Sierra sable electroportatil TIGER ANCCR 1400W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
560026 R220
Ref.Sonepar
519396
EAN
4039976052610
REMS Tiger ANC SR Set. Sierra de sable electroportátil para tubos con Speed-Regulation (SR) para serrar sin esfuerzo, rápido, en ángulo recto con guía y serrar a mano. Máquina accionadora con mango de pala, engranaje libre de mantenimiento, protegido contra agua y polvo. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC), agresivo movimiento orbital, potente motor universal 230 V, 5060 Hz, 1400 W, interruptor pulsador de seguridad. Control electrónico del número de carreras 0 2200 min-1 (interruptor acelerador). Orificio de sujeción universal. Llave hexagonal. Guía 2". 2 ud. REMS hoja de sierra especial 2"/140-3,2. En caja metálica.
Un producto de REMS
Descubra la serie REMS


