REMS - Sierra sable electroportátil TIGER ANCVE 1050W - 560027 R220
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
560027 R220
Ref.Sonepar
645549
EAN
4039976052696
REMS Tiger ANC VE Set. Sierra de sable electroportátil para tubos con varioelectrónicoo (VE) para serrar sin esfuerzo, rápido, en ángulo recto con guía y serrar a mano. Máquina accionadora con mango de pala, engranaje libre de mantenimiento, protegido contra agua y polvo. Mecanismo cigüeñal con rodamientos de aguja alojados (ANC), agresivo movimiento orbital, potente motor universal 230 V, 5060 Hz, 1050 W, interruptor pulsador de seguridad. Control electrónico del número de carreras 0 2400 min-1 (interruptor acelerador). Orificio de sujeción universal. Llave hexagonal. Guía 2". 2 ud. REMS hoja de sierra especial 2"/140-3,2. En caja metálica.
Un producto de REMS
Descubra la serie REMS