REMS - Sierra sable PUMA VE SET caja metálica

Rems España, S.A.
CopiarCopiar
REMS - Sierra sable PUMA VE SET caja metálica

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

560023 R220

Ref.Sonepar

106451

EAN

4039976052412

REMS Puma VE Set. Sierra eléctrica de sable universal con sistema varioelectrónicoo (VE) para serrar a mano, con sistema anti vibración. Máquina accionadora con mango de pala de material blando, libre de mantenimiento, mecanismo de biela, potente motor universal 230 V, 50 – 60 Hz, 1300 W, interruptor pulsador de seguridad, cable de conexión de 4 m. Regulación electrónica continua del número de carreras (interruptor acelerador) 0 hasta 2800 min-1. Carrera 30 mm. Alojamiento de hoja de sierra con sistema de cambio rápido. Placa de apoyo ajustable. 1 hoja de sierra REMS 210-1,8/2,5. En robusta caja metálica.

Un producto de REMS

Descubra la serie REMS