REMS - Tenaza tubo CATCH boca S 1" apertura 47mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
116005 R
Ref.Sonepar
690859
EAN
4039976021906
Tenaza de tubos con boca S. 1" apertura de 47mm. Modelo sueco con boca en forma de S para un agarre seguro en 3 puntos. Auto-apriete, por lo tanto, agarra y fi ja también tubos lisos. Construcción robusta en acero cromovanadio, totalmente forjada con estampación, pulida y barnizada al horno. Dentado endurecido muy resistente al desgaste. Mangos antideslizantes con forma ergonómica. Protección para no pillarse. Tuerca de ajuste imperdible. Pasador endurecido.
Un producto de REMS
Descubra la serie REMS