REVI CABLES - Cable ACRILICA H05VV5-F 3G1 negro rollo 100m CPR

Revi*Conductores Elect. Revi, S.A.
CopiarCopiar
REVI CABLES - Cable ACRILICA H05VV5-F 3G1 negro rollo 100m CPR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 3

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

2698 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

T4503004N0

Ref.Sonepar

REVIT4503004N0

EAN

8435497401436

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

3

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color cubierta:

Negro

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

7 mm

Tensión nominal U0:

300 V

Tensión nominal U:

500 V

Peso:

71 kg/km

ACRILICA H05VV5-F 3G1 NG R100 CPR

Un producto de REVI CABLES

Descubra la serie REVI CABLES