REVI CABLES - Cable ACRILICA H05VV5-F 4G1 negro rollo 100m CPR

Revi*Conductores Elect. Revi, S.A.
CopiarCopiar
REVI CABLES - Cable ACRILICA H05VV5-F 4G1 negro rollo 100m CPR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 4

  • Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 100 metro

Referencia del fabricante

T4504004N0

Ref.Sonepar

REVIT4504004N0

EAN

8435497401450

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

4

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Color cubierta:

Negro

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

7.6 mm

Tensión nominal U0:

300 V

Tensión nominal U:

500 V

Peso:

87 kg/km

ACRILICA H05VV5-F 4G1 NG R100 CPR

Un producto de REVI CABLES

Descubra la serie REVI CABLES