REVI CABLES - Cable C.U RIGIGO H07V-U 1x1,5 amarillo / verde rollo 200m CPR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Packaging
200 metro
Huella de carbono del producto
556 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
T4101005T5
Ref.Sonepar
REVIT4101005T5
EAN
8435497406615
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color núcleo:
Verde/amarillo
Con conductor de protección:
no
Apantallamiento:
no
Material funda exterior:
Ninguno
Color cubierta:
Azul
Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):
no
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
2.8 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Peso:
20 kg/km
Un producto de REVI CABLES
Descubra la serie REVI CABLES


