REVI CABLES - Cable ECOCLASS H07Z1-K 1x1,5 azul rollo 200m CPR

Revi*Conductores Elect. Revi, S.A.
CopiarCopiar
REVI CABLES - Cable ECOCLASS H07Z1-K 1x1,5 azul rollo 200m CPR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

Packaging

  • 200 metro

Huella de carbono del producto

556 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

T5301005A5

Ref.Sonepar

REVIT5301005A5

EAN

8436558055872

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Identificación del conductor:

Color

Color núcleo:

Azul

Con conductor de protección:

no

Apantallamiento:

no

Material funda exterior:

Ninguno

Color cubierta:

Azul

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

3 mm

Tensión nominal U0:

450 V

Tensión nominal U:

750 V

Peso:

19 kg/km

ECOCLASS H07Z1-K 1x1,5 AZ R200 CPR

Un producto de REVI CABLES

Descubra la serie REVI CABLES