REVI CABLES - Cable ECOCLASS H07Z1-K 1x2,5 azul rollo 100m CPR

Revi*Conductores Elect. Revi, S.A.
CopiarCopiar
REVI CABLES - Cable ECOCLASS H07Z1-K 1x2,5 azul rollo 100m CPR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 2.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

392 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

T5301007A0

Ref.Sonepar

REVIT5301007A0

EAN

8436558056152

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

2.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Identificación del conductor:

Color

Con conductor de protección:

no

Apantallamiento:

no

Material funda exterior:

Ninguno

Color cubierta:

Azul

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

Tensión nominal U0:

450 V

Tensión nominal U:

750 V

ECOCLASS H07Z1-K 1x2,5 AZ R100 CPR

Un producto de REVI CABLES

Descubra la serie REVI CABLES