REVI CABLES - Cable ECOCLASS RZ1-K 0,6/1KV 1x300 verde CPR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 300 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Aislamiento del núcleo - Poliolefina
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
T5501023V1
Ref.Sonepar
REVIT5501023V1
EAN
8435497409043
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
300 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Especificación material funda externa:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Verde
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
31.3 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
2942 kg/km
Un producto de REVI CABLES
Descubra la serie REVI CABLES


