REVI CABLES - Cable ECOCLASS RZ1-K 0,6/1KV 1x35 verde CPR

Revi*Conductores Elect. Revi, S.A.
CopiarCopiar
REVI CABLES - Cable ECOCLASS RZ1-K 0,6/1KV 1x35 verde CPR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 35 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 1

  • Aislamiento del núcleo - Poliolefina

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

T5501015V1

Ref.Sonepar

REVIT5501015V1

EAN

8435497408961

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

35 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

1

Aislamiento del núcleo:

Poliolefina

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno (PE)

Con conductor de protección:

no

Apantallamiento:

no

Material funda exterior:

Poliolefina

Especificación material funda externa:

Polietileno reticulado (XLPE)

Color cubierta:

Verde

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Cca

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

s1b

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

d1

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

a1

Diámetro exterior aprox.:

13.8 mm

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-15...90 °C

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

421 kg/km

ECOCLASS RZ1-K 0,6/1KV 1x35 VD BOB. CPR

Un producto de REVI CABLES

Descubra la serie REVI CABLES