REVI CABLES - Cable ECOTREVI H07Z1-K 3G10+1x1,5 rojo CPR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Aislamiento del núcleo - Poliolefina
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6 - Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6 - s1b
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
T5403112R1
Ref.Sonepar
REVIT5403112R1
EAN
8435497405250
Material del conductor:
Cobre
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Aislamiento del núcleo:
Poliolefina
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Cca
Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:
s1b
Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:
d1
Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:
a1
Diámetro exterior aprox.:
13.4 mm
Tensión nominal U0:
450 V
Tensión nominal U:
750 V
Peso:
342 kg/km
Un producto de REVI CABLES
Descubra la serie REVI CABLES


