REVI CABLES - Cable REPLAS RV 0,6/1KV 1x16 negro CPR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 16 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 1
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno reticulado (XLPE)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
T4801013N1
Ref.Sonepar
REVIT4801013N1
EAN
8435497405052
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
16 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
1
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
9.6 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
184 kg/km
Un producto de REVI CABLES
Descubra la serie REVI CABLES


