REVI CABLES - Cable REPLAS RV 0,6/1KV 4x2,5 negro CPR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 2.5 mm²
Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos - 4
Packaging
1 metro
Huella de carbono del producto
2153 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
T4804007W1
Ref.Sonepar
REVIT4804007W1
EAN
8435497404666
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
2.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 2 = rígido de varios hilos
Número de núcleos:
4
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno reticulado (XLPE)
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
11.5 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
175 kg/km
Un producto de REVI CABLES
Descubra la serie REVI CABLES


