REVI CABLES - CABLE REPLAS RZ-06/1KV 2X4 NG.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 4 mm²
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno (PE)
Número de núcleos - 2
Diámetro exterior aprox. - 9.3 mm
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
T1002009N1
Ref.Sonepar
REVIT1002009N1
EAN
8499160510528
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
4 mm²
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Número de núcleos:
2
Diámetro exterior aprox.:
9.3 mm
Tensión nominal U0:
0.6 kV
Tensión nominal U:
1 kV
Peso:
98 kg/km
Un producto de REVI CABLES
Descubra la serie REVI CABLES


