REVI CABLES - CABLE REPLAS RZ-CU 06/1KV 4X6 NG.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 6 mm²
Especificación aislamiento de núcleo - Polietileno (PE)
Número de núcleos - 4
Diámetro exterior aprox. - 10.7 mm
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
T1004011N1
Ref.Sonepar
REVIT1004011N1
EAN
8499160510412
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
6 mm²
Especificación aislamiento de núcleo:
Polietileno (PE)
Número de núcleos:
4
Diámetro exterior aprox.:
10.7 mm
Tensión nominal U0:
0.6 kV
Tensión nominal U:
1 kV
Peso:
266 kg/km
Un producto de REVI CABLES
Descubra la serie REVI CABLES


