REVI CABLES - Cable REVIFLEX RV-K 0,6/1KV 1x185 negro CPR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 185 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 1
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
T4701021N1
Ref.Sonepar
REVIT4701021N1
EAN
8435497408343
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
185 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
1
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Especificación material funda externa:
Polietileno reticulado (XLPE)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
23.5 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
1752 kg/km
Un producto de REVI CABLES
Descubra la serie REVI CABLES


