REVI CABLES - Cable REVIFLEX RV-K 0,6/1KV 2x1,5 negro rollo 100m CPR

Revi*Conductores Elect. Revi, S.A.
CopiarCopiar
REVI CABLES - Cable REVIFLEX RV-K 0,6/1KV 2x1,5 negro rollo 100m CPR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 1.5 mm²

  • Categoría conductor - Clase 5 = flexible

  • Número de núcleos - 2

Packaging

  • 1 metro

Huella de carbono del producto

751 Kg CO₂-eq/Km

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

T4702005N0

Ref.Sonepar

REVIT4702005N0

EAN

8436558056374

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

1.5 mm²

Categoría conductor:

Clase 5 = flexible

Número de núcleos:

2

Aislamiento del núcleo:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación aislamiento de núcleo:

Polietileno (PE)

Identificación del conductor:

Color

Con conductor de protección:

no

Temperatura de conductor máxima:

90 °C

Apantallamiento:

no

Material funda exterior:

Policloruro de vinilo (PVC)

Especificación material funda externa:

Polietileno reticulado (XLPE)

Color cubierta:

Negro

Nivel de humo bajo (de acuerdo con IEC 61034-2):

no

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Eca

Diámetro exterior aprox.:

8.5 mm

Temperatura de funcionamiento, flexible:

-25...90 °C

Tensión nominal U0:

600 V

Tensión nominal U:

1000 V

Peso:

95 kg/km

REVIFLEX RV-K 0,6/1KV 2x1,5 NG R100 CPR

Un producto de REVI CABLES

Descubra la serie REVI CABLES