REVI CABLES - Cable REVIFLEX VV-K 0,6/1KV 24G1,5 negro CPR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del conductor - Cobre
Sección del conductor - 1.5 mm²
Categoría conductor - Clase 5 = flexible
Número de núcleos - 24
Aislamiento del núcleo - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
T4924005N1
Ref.Sonepar
REVIT4924005N1
EAN
8435497410179
Material del conductor:
Cobre
Sección del conductor:
1.5 mm²
Categoría conductor:
Clase 5 = flexible
Número de núcleos:
24
Aislamiento del núcleo:
Policloruro de vinilo (PVC)
Material funda exterior:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color cubierta:
Negro
Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:
Eca
Diámetro exterior aprox.:
16.9 mm
Tensión nominal U0:
600 V
Tensión nominal U:
1000 V
Peso:
490 kg/km
Un producto de REVI CABLES
Descubra la serie REVI CABLES


