REVI - KGS.CABLE CU 35 MM. - ROLLO -25KG

Revi Trefilados Y Cableados S.A.
CopiarCopiar
REVI - KGS.CABLE  CU 35 MM. - ROLLO -25KG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material del conductor - Cobre

  • Sección del conductor - 35 mm²

  • Categoría conductor - Clase 2 = rígido de varios hilos

  • Forma del conductor - Redondo

  • Diámetro exterior aprox. - 7.3 mm

Packaging

  • 1 kilogramo

Referencia del fabricante

T11143

Ref.Sonepar

691984

EAN

9999900506242

Material del conductor:

Cobre

Sección del conductor:

35 mm²

Categoría conductor:

Clase 2 = rígido de varios hilos

Forma del conductor:

Redondo

Diámetro exterior aprox.:

7.3 mm

Un producto de REVI

Descubra la serie REVI