REVI TUBOS - Codo PVC 32 gris (bolsa 25u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Libre de halógenos - sí
Para diámetro nominal de tubo - 32 mm
Modelo - Conexión
Con manguito - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
D20832G
Ref.Sonepar
353629
EAN
8436018897547
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Para diámetro nominal de tubo:
32 mm
Modelo:
Conexión
Con manguito:
sí
Color:
Gris
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


