REVI TUBOS - Curva tubo blindado enchufable M-20 gris - C2082060G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Para diámetro nominal de tubo - 20 mm
Modelo - Conexión
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C2082060G
Ref.Sonepar
241876
EAN
8436018895420
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Para diámetro nominal de tubo:
20 mm
Modelo:
Conexión
Con manguito:
sí
Con apertura y tapa de inspección:
no
Color:
Gris
Ángulo del arco:
90 °
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


