REVI TUBOS - MANGUITO DOBLE PARED 125

Plasticos Revi Tubos, S.A.
CopiarCopiar
REVI TUBOS - MANGUITO DOBLE PARED 125

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Modelo - Conexión

  • Para diámetro nominal de tubo - 125 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

F20312N

Ref.Sonepar

353639

EAN

8436018896571

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Modelo:

Conexión

Para diámetro nominal de tubo:

125 mm

Color:

Negro

Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Tubo y accesorios para conducción de cables. Manguito doble pared 125

Un producto de REVI TUBOS

Descubra la serie REVI TUBOS