REVI TUBOS - Tubo blindado enchufable 20 gris (fardo 57m)

Plasticos Revi Tubos, S.A.
CopiarCopiar
REVI TUBOS - Tubo blindado enchufable 20 gris (fardo 57m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Resistencia a la flexión - Rígido

  • Con manguito - no

  • Montaje en superficie -

Packaging

  • 3 metro

Referencia del fabricante

T20820G6

Ref.Sonepar

240889

EAN

8436018890357

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Resistencia a la flexión:

Rígido

Con manguito:

no

Montaje en superficie:

Apropiado para instalaciones en el exterior:

Diámetro interior:

14.1 mm

Color:

Gris

Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Tubo y accesorios para conducción de cables. Tubo blindado enchufable 20 gris (fardo 57m)

Un producto de REVI TUBOS

Descubra la serie REVI TUBOS