REVI TUBOS - Tubo blindado enchufable 32 negro (fardo 30m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - sí
Resistencia a la flexión - Rígido
Con manguito - sí
Montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T20832N6
Ref.Sonepar
353690
EAN
8436018890388
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
sí
Resistencia a la flexión:
Rígido
Con manguito:
sí
Montaje en superficie:
sí
Diámetro interior:
25.3 mm
Color:
Negro
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


