Fin de vida

REVI TUBOS - Tubo blindado roscado 20 negro (fardo 57m) - T20420N6

Plasticos Revi Tubos, S.A.
CopiarCopiar
REVI TUBOS - Tubo blindado roscado 20 negro (fardo 57m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Libre de halógenos - no

  • Resistencia a la flexión - Rígido

  • Con manguito - sí

  • Montaje en superficie - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T20420N6

Ref.Sonepar

536715

EAN

8436018893129

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Libre de halógenos:

no

Resistencia a la flexión:

Rígido

Con manguito:

sí

Montaje en superficie:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

sí

Diámetro interior:

14.1 mm

Color:

Gris

Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Tubo y accesorios para conducción de cables. Tubo blindado roscado 20 negro (fardo 57m)

Un producto de REVI TUBOS

Descubra la serie REVI TUBOS