REVI TUBOS - Tubo blindado roscado 32 negro (fardo 30m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos - no
Resistencia a la flexión - Rígido
Con manguito - sí
Montaje en superficie - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T20432N6
Ref.Sonepar
536717
EAN
8406018893143
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Resistencia a la flexión:
Rígido
Con manguito:
sí
Montaje en superficie:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Diámetro interior:
25.3 mm
Color:
Gris
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


