REVI TUBOS - Tubo corrugado 750 M-20 gris (rollo 100m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 20 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva - 750 N
Color - Gris
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T11020G4
Ref.Sonepar
311588
EAN
8436018896915
Diámetro nominal:
20 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva:
750 N
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
14.1 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


