REVI TUBOS - Tubo corrugado 750 M-25 gris (rollo 75m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 25 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva - 750 N
Color - Gris
Material de revestimiento - Sin funda
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T11025G3
Ref.Sonepar
353666
EAN
8436018896922
Diámetro nominal:
25 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Resistencia compresiva:
750 N
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
18.3 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


