REVI TUBOS - Tubo corrugado M-16 negro (rollo 100m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 16 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Negro
Material de revestimiento - Sin funda
Resistencia a la flexión - Flexible
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
T10115N4
Ref.Sonepar
232869
EAN
8436018890012
Diámetro nominal:
16 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
10.7 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


