REVI TUBOS - Tubo corrugado M-20 negro (rollo 100m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 20 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Negro
Material de revestimiento - Sin funda
Resistencia a la flexión - Flexible
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
T10120N4
Ref.Sonepar
283227
EAN
8436018890029
Diámetro nominal:
20 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Diámetro interior:
14.1 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


