REVI TUBOS - Tubo corrugado M-32 negro (rollo 50m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 32 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Color - Negro
Material de revestimiento - Sin funda
Resistencia a la flexión - Flexible
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
T10132N2
Ref.Sonepar
283229
EAN
8436018890043
Diámetro nominal:
32 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
no
Diámetro interior:
25.3 mm
Un producto de REVI TUBOS
Descubra la serie REVI TUBOS


